コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの アルバム
コクヨの フォトアルバム
フォトアルバム<ノビータ>A4スリム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27168907
品番
ラ-NA240T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥770
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
写真の量に応じて、背幅が変わるのでいつでもコンパクトに写真を収容!
240枚まで入るA4スリムサイズ!
仕分けに便利なタイトルシール付!
サイズ
A4スリムサイズ(3段)
色
透明
仕様
ポケット/ヨコ入れ
材質
表紙/R-PP、ポケット/PP
高さ(mm)
285
枚数
40
外幅寸法(mm)
163
収納枚数
E・Lサイズ240枚
背幅(mm)
11〜28
紙質
R-PP10%