コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの アルバム
コクヨの フォトアルバム
フォトアルバム<ノビータ>A5ワイド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
27168968
品番
ラ-NA160Y
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
写真の量に応じて、背幅が変わるのでいつでもコンパクトに写真を収容!
160枚まで入るA5ワイドサイズ!
仕分けに便利なタイトルシール付!
サイズ
A5ワイドサイズ(2段)
色
イエロー
仕様
ポケット/ヨコ入れ
材質
表紙/R-PP、ポケット/PP
高さ(mm)
191
枚数
40
外幅寸法(mm)
163
収納枚数
E・Lサイズ160枚
背幅(mm)
11〜28
紙質
R-PP10%