コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの アルバム
コクヨの フォトアルバム
フォトアルバム<ノビータ>E・Lサイズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27169013
品番
ラ-NA80Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥470
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
写真の量に応じて、背幅が変わるのでいつでもコンパクトに写真を収容!
80枚まで入るE・Lサイズ!
仕分けに便利なタイトルシール付!
サイズ
E・Lサイズ(1段)
色
イエロー
仕様
ポケット/ヨコ入れ
材質
表紙/R-PP、ポケット/PP
高さ(mm)
98
枚数
40
外幅寸法(mm)
163
収納枚数
E・Lサイズ80枚
背幅(mm)
11〜28
紙質
R-PP10%
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
27169013
ラ-NA80Y
27168977
ラ-NA80B
フォトアルバム<ノビータ>E・Lサイズ
コクヨ
1冊
¥
399
税込
¥
439
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)