コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの クリヤーブック
コクヨの 固定式クリヤーブック
クリヤーブック クラフトタイプ A4縦
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27169047
品番
ラ-370
参考基準価格(税別)
¥1,310
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ポケットの中紙の色は黄色です。
表紙/クラフトボール
サイズ
A4-S
材質
表紙/クラフトボール(古紙パルプ配合),ポケット/PP
高さ(mm)
307
外幅寸法(mm)
238
背幅(mm)
25
ポケット数
20