ラ-3Y クリヤーブック〈キャリーオール〉(固定式)A4ワイド コクヨ 27169266

 

ラ-3Y クリヤーブック〈キャリーオール〉(固定式)A4ワイド コクヨ 27169266
ラ-3Y クリヤーブック〈キャリーオール〉(固定式)A4ワイド コクヨ 27169266
ラ-3Y クリヤーブック〈キャリーオール〉(固定式)A4ワイド コクヨ 27169266
ラ-3Y クリヤーブック〈キャリーオール〉(固定式)A4ワイド コクヨ 27169266
ラ-3Y クリヤーブック〈キャリーオール〉(固定式)A4ワイド コクヨ 27169266
ラ-3Y クリヤーブック〈キャリーオール〉(固定式)A4ワイド コクヨ 27169266
ラ-3Y クリヤーブック〈キャリーオール〉(固定式)A4ワイド コクヨ 27169266

クリヤーブック〈キャリーオール〉(固定式)A4ワイド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1冊注文コード27169266品番ラ-3Y
参考基準価格(税別)¥740販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

中紙がないので、表裏印刷のチラシなどが両面閲覧可能。
透明表紙で書類のテーマやタイトルが見えるため、プレゼンテーションツールとしても最適。
ソフトでスリム、そしてライト感覚。持ち運びに便利です。
表紙/PPシート。

用途ソフトでスリムだから持ち運びに便利。中紙がないので両面閲覧に適しています。サイズA4ワイド材質表紙/R-PP,ポケット/PP高さ(mm)312外幅寸法(mm)264背幅(mm)11ポケット数20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする