クリヤーブック〈キャリーオール〉固定式背ポケットA4縦

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 27169293 品番 ラ-5001LG
参考基準価格(税別)¥670 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

背ポケットにタイトルが書き込める背見出し紙をセットしました。
中身の透ける透明表紙なので、開けずに内容物が分かります。

ポケット数20 黄緑 背幅(mm)13 用途薄型だから、持ち運びに便利。 仕様替背紙式 材質表紙/R-PP,ポケット/PP サイズA4-S 高さ(mm)300 外幅寸法(mm)227

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27169397
2023-09-26
用途:
作品を保存するため
その他業種

100均一のものよりポケットの透明度が高く、背に記入できるのも便利です。
ただちょっと残念なのは、以前より50円値上がりしたことですが・・今はしょうがないのかなと思ってもいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする