ラ-V10B クリヤーブック<コロレー>固定式A4縦 コクヨ 表紙/R-PP,ポケット/PP 27171025

クリヤーブック<コロレー>固定式A4縦

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 ポケット数10 ブルー 注文コード27171025 品番ラ-V10B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥350
この商品はポケット数・色10種類から選べます 他の種類を見る

中紙がないクリヤーなポケットは両面印刷の切り抜きが見やすく書類の保存にも最適です
本体の背がラウンド形状なので、持ちやすく手にフィットします
A4-S。固定式。サイズ312X229X12mm
10枚ポケット

サイズA4-S ブルー 材質表紙/R-PP,ポケット/PP 高さ(mm)312 外幅寸法(mm)229 背幅(mm)12 ポケット数10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする