クリヤーブックα<ノビータα>(追加式)A4

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 27171418 品番 ラ-NT24Y
参考基準価格(税別)¥1,120 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ファイル単位の追加、入替が自由自在!
背幅が変わる!
同シリーズのファイルαを差し込んで使えるので自分仕様のファイルを作ることができます。
ポケットファイルα2冊がセットされています!

サイズA4-S イエロー ポケット数24(12×2冊) 仕様替背紙式、中紙なし 材質表紙/R-PP,ポケット/PP 高さ(mm)309 外幅寸法(mm)263 収納枚数約40(1ポケットの最大収容枚数:約10) 背幅(mm)約15〜50 紙質再生材配合率/表紙:R-PP10%

商品説明動画

クリヤーブック<ノビータα(アルファ)> 商品紹介
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27171393
2023-10-11
用途:
領収者など。経理関係ファイル。
マーケ×TECH 様 (サービス業)

便利です。伝票が増減に対応できるし、12ポケットのある追加ファイルは月ごとの領収を入れるのに最適。

対象商品:
27171402
2019-05-31
用途:
仕事の資料整理
その他業種

小分けにして書類をたくさん入れて管理できるので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする