コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの アルバム
コクヨの ポストカードアルバム
ポストカードファイルα<ノビータα>A4
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27171786
品番
ラ-NF400T
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
表紙がソフトで薄型のポストカードファイルです。持ち運びに便利。
同シリーズのクリヤーブックαに差し込んで使えるので、他のファイルと組み合わせて自分仕様のファイルを作ることができます。
サイズ
A4
色
中芯 透明
仕様
ポケット/タテ入れ
材質
表紙/R-PP,ポケット/PP,ジョイントパーツ/PP
高さ(mm)
307
枚数
5
外幅寸法(mm)
239
背幅(mm)
3
ポケット数
40
紙質
再生材配合率/表紙:R-PP10%
収納寸法・縦(mm)
148
収納寸法・横(mm)
107