コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの クリヤーホルダー
ホルダーファイルα<ノビータα>A4
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27171795
品番
ラ-NF200B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
表紙がソフトで薄型のホルダーファイルです。持ち運びに便利。
同シリーズのクリヤーブックαに差し込んで使えるので、他のファイルと組み合わせて自分仕様のファイルを作ることができます。
サイズ
A4-S
色
表紙色/透明、ポケット色/水色
材質
表紙・ポケット/R-PP,ジョイントパーツ/PP
高さ(mm)
307
外幅寸法(mm)
239
収納枚数
約60(1ポケットの最大収容枚数約15枚)
背幅(mm)
3
ポケット数
4
紙質
再生材配合率/表紙:R-PP10%,ポケット:R-PP50%