コクヨ
コクヨの 輪ゴム・ゴムバンド
コクヨの 輪ゴム
ゴムバンドNO.12
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100g)
注文コード
27172154
品番
コム-12N
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
種類
箱入り
厚さ(mm)
1
タイプ
天然ゴム使用の高品質タイプ
内径(Φmm)
約25
番手
No.12