コクヨ
コクヨの 輪ゴム・ゴムバンド
コクヨの 輪ゴム
ゴムバンドNO.18
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(500g)
注文コード
27172224
品番
コム-518
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
種類
スライダー付きポリ袋入り
内径(Φmm)
約44
仕様
正味500g、約2900本
厚さ(mm)
1
タイプ
天然ゴム使用の高品質タイプ
番手
No.18