カッター定規

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27172233 品番CL-RC30
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

ウェーブメモリと大きめの数字でより見やすく使いやすく。
ウェーブメモリと大きめの数字でより見やすく使いやすく。
カッターナイフでのカッティング作業時に刃が当たる端面にステンレス板を付けていますので、端面に傷が付くのを防ぎます。
R-PET。
外寸法/320×45(T3)。
メモリサイズ/30CM。
ユニバーサルデザイン

材質R-PET 厚さ(mm)3 外寸法(mm)320×45 目盛30cm

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:217

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27172233
2023-12-07
用途:
シールをカットするため
サービス業

透明で太めなので抑えながら作業するのにも使いやすいです

対象商品:
27172233
2023-03-22
用途:
カッター使用時に
その他業種

下が透けて見えるのもよく、厚さもちょうどいいのでストレスなくカッター使えます。

対象商品:
27172233
2023-03-05
用途:
包装紙をカットするとき

商品が丈夫で、曲がったりせずに紙をカットするときにもとても使いやすいです。

対象商品:
27172233
2020-11-11
用途:
カットを伴うカッティング作業

背面にカッターで用紙を切る際に定規を傷めない仕様になっており便利です。

対象商品:
27172233
2020-02-11
用途:
カッティングシートの作成

厚みが有るので切りやすいです
文具メーカーが出している製品なので線が読みやすい
特長のメモリがウェーブしているので分かりやすい
両端にステンレス鋼が付いていると良いのですが…
他社と違う製品を作って下さい
お願いします

対象商品:
27172233
2019-12-05
用途:
ラミネート後のサイドカット
製造業

カッター作業に関しては問題ないが、押さえている定規が滑らないよう裏面がノンスリップ仕様になっていると押さえている指が疲れないと思います。

対象商品:
27172233
2018-02-09
用途:
シールをフリーサイズの台紙からカットする時
サービス業

これまでプラ製のものさしではものさしが削れ、金属のものさしでは細すぎたり、まっすぐにセットするのが難しかったが、透明で太い定規なので、いいとこ取りで活用している。

対象商品:
27172233
2018-01-17
用途:
カッター作業

普通の定規でカッターを使うとプラの部分が削れていくので
このステン板のついた定規だとそれがないので安心です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする