TZ-RG30N 方眼直線定規 コクヨ 27172258

方眼直線定規

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27172258 品番TZ-RG30N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥350
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

使用済みPETボトルから再生された樹脂を原料として使用
目盛り面の斜めカット部はもちろん、本体平面部のつなぎを曲面で構成することで目盛りが見やすいように配慮しました。
定規後端を押すと前端が持ち上がり、定規を取り上げやすくしました。
平行線が引きやすい方眼目盛り入りです。
材質/再生PET
外寸法320X45(T2.5)

外寸法(mm)320×45 寸法(cm)目盛サイズ/30 紙質再生材料/本体:R-PET100% 材質R-PET100%(透明スモークグレー) 厚さ(mm)2.5 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号17 112 246

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27172258 TZ-RG30N 27172267 CL-RG30 方眼直線定規 コクヨ 方眼直線定規 コクヨ 1個 379 税込417 仕様が異なります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする