キャンパスジュニアペンシル

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 芯径(mm)0.9 色(本体)ピンク 注文コード27172477 品番PS-C100P-1P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥180
この商品は芯径・色5種類から選べます 他の種類を見る

鉛筆の筆記する時と近い芯径の1.3mmなので、芯が折れにくく、鉛筆感覚で書くことができる、小学生のための赤芯シャープペンシルです。
鉛筆のように芯を削る手間がなく、いつでも使いやすい太さが続きます。また、本体を繰り返し使えるため、経済的で環境にも配慮しています。
本体にソフトグリップ軸を採用しているので、指にフィットします。
ノック部のキャップが外れないので、誤飲を防ぎます。

芯色 商品タイプ本体 芯径(mm)0.9 色(本体)ピンク 仕様チップスライド 材質軸:ABS・TPE、ノック部:R-ABS 軸径(Φmm)Φ9 長さ(mm)139 寸法(mm)袋外寸法/40×197 方式ノック式

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27172477 PS-C100P-1P 01244906 PS-P100DR-1P 鉛筆シャープ コクヨ 鉛筆シャープ コクヨ 1本 209 税込230 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-16
用途:
事務所内
鉱業

シャープペンシルが壊れたタイミングで口コミを見て購入。本当に書きやすくて買ってよかった文房具の一つです

対象商品:
27172477
2022-05-23
用途:
仕事用
自動車・二輪車・自転車関連業

使いやすくて ずっと使っていた 0.9のシャープペンが 壊れてしまい 近所に 売ってなくってこちらで購入出来て良かったです。

対象商品:
27172468
2021-10-12
用途:
大工仕事でスミ付け

これはほんとにいい!
使いやすい!
シャープペンに付いてるみたいなクリップがあると嬉しい。

対象商品:
27172468
2021-06-19
用途:
鉛筆代わりに

0.9mmと芯が太いので、鉛筆代わりに使っています。書き味がよいです。

対象商品:
27172477
2021-05-16
用途:
中1の子の学習用
医療・福祉・介護関連業

本体が滑り止め加工で、しっかり握れます。鉛筆よりもエコかもしれません。

対象商品:
01244888
2019-01-17
用途:
事務や車両整備など

以前から使用していますが使い勝手がよく気に入ってます。
通常の事務でも使えますし、車両整備時のちょっとしたマーキングなどにも使っています。
建築用の太めのシャープはちょっと高いですが、これくらいの価格なら壊れて買い直しても気にならないのでいいですね!

対象商品:
27172468
2017-10-24
用途:
報告書の下書き用に

0.5のシャープペンシルと比べると書き味が非常になめらかで、鉛筆に近い書き味です。ジュニアペンシルですが大人も使えますよ。

1人が参考にしています
対象商品:
01244888
2017-04-20
用途:
裏紙を〆る

赤鉛筆だと削らなければならず、ボールペンや油性ペンだと滲んだり渇きが遅くて写ったりする。替え芯でこの太さがあれば願ったり叶ったり。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする