PS-C101P-1P キャンパスジュニアペンシル コクヨ 27172495

PS-C101P-1P キャンパスジュニアペンシル コクヨ 27172495
PS-C101P-1P キャンパスジュニアペンシル コクヨ 27172495

キャンパスジュニアペンシル

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色(本体)ピンク
芯径(mm)1.3
内容量1本注文コード27172495品番PS-C101P-1P
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

鉛筆の筆記する時と近い芯径の1.3mmなので、芯が折れにくく、鉛筆感覚で書くことができる、小学生のための赤芯シャープペンシルです。
鉛筆のように芯を削る手間がなく、いつでも使いやすい太さが続きます。また、本体を繰り返し使えるため、経済的で環境にも配慮しています。
本体にソフトグリップ軸を採用しているので、指にフィットします。
ノック部のキャップが外れないので、誤飲を防ぎます。

芯色商品タイプ本体芯径(mm)1.3色(本体)ピンク仕様チップスライド材質軸:ABS・TPE、ノック部:R-ABS軸径(Φmm)Φ9長さ(mm)139寸法(mm)袋外寸法/40×197方式ノック式繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-16
用途: 事務所内
鉱業

シャープペンシルが壊れたタイミングで口コミを見て購入。本当に書きやすくて買ってよかった文房具の一つです

対象商品 : 27172477
2022-05-23
用途: 仕事用
自動車・二輪車・自転車関連業

使いやすくて ずっと使っていた 0.9のシャープペンが 壊れてしまい 近所に 売ってなくってこちらで購入出来て良かったです。

対象商品 : 27172468
2021-10-12
用途: 大工仕事でスミ付け

これはほんとにいい!
使いやすい!
シャープペンに付いてるみたいなクリップがあると嬉しい。

対象商品 : 27172468
2021-06-19
用途: 鉛筆代わりに

0.9mmと芯が太いので、鉛筆代わりに使っています。書き味がよいです。

対象商品 : 27172477
2021-05-16
用途: 中1の子の学習用
医療・福祉・介護関連業

本体が滑り止め加工で、しっかり握れます。鉛筆よりもエコかもしれません。

対象商品 : 01244888
2019-01-17
用途: 事務や車両整備など

以前から使用していますが使い勝手がよく気に入ってます。
通常の事務でも使えますし、車両整備時のちょっとしたマーキングなどにも使っています。
建築用の太めのシャープはちょっと高いですが、これくらいの価格なら壊れて買い直しても気にならないのでいいですね!

対象商品 : 27172468
2017-10-24
用途: 報告書の下書き用に

0.5のシャープペンシルと比べると書き味が非常になめらかで、鉛筆に近い書き味です。ジュニアペンシルですが大人も使えますよ。

1が参考にしています
対象商品 : 01244888
2017-04-20
用途: 裏紙を〆る

赤鉛筆だと削らなければならず、ボールペンや油性ペンだと滲んだり渇きが遅くて写ったりする。替え芯でこの太さがあれば願ったり叶ったり。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする