PS-300TB シャープペンシル〈フィットカーブ〉0.5mm コクヨ 27172538

シャープペンシル〈フィットカーブ〉0.5mm

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード27172538 品番PS-300TB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥300
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

「書く」動作を科学したフィットカーブ、長く握っていても疲れにくい。人間工学が生んだ筆記具。
替芯の補充口が大きいので、芯が補充しやすくなっています。
残芯1mm機構を採用していますので、ムダなく使えます。
残芯1mm機構は芯を2本以上侵入しないと発揮されません。また、使い方によっては、残芯の長さがばらつくこともあります。
ロング消しゴム付き

商品タイプ本体 芯径(mm)0.5 仕様チップスライド 材質再生材配合率/軸:R-PMMA100%、グリップ:再生エラストマー100%、ノック部:R-ABS100% 軸径(Φmm)Φ12 長さ(mm)145

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27172538 PS-300TB 27172522 PS-300B シャープペンシル〈フィットカーブ〉0.5mm コクヨ シャープペンシル〈フィットカーブ〉0.5mm コクヨ 1本 349 税込384 色違いの商品になります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27172522
2025-10-19
用途:
事務作業
卸売・小売業

他の商品も定期注文しているので、送料無料の特典がついてて、買いに行かなくて便利です。

2024-12-06
用途:
事務用品
株式会社日本化学研究所 様 (製造業)

安くて使いやすくてリピート商品です--*書きやすいです**

対象商品:
27172522
2022-06-24
用途:
会社で使用
卸売・小売業

とても書きやすく2度目の購入です、ただ、持つ所が白なので汚れが目立ちます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする