omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の リレー
omron(オムロン)の リレーソケット
共用ソケット 丸形ソケット PF(表面接続)
(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
丸形ソケット
適合機種
-
注文コード
27172636
品番
PF113A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・適合機種
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
-
形状
PF(表面接続)
ピン数(ピン)
11
仕様
丸形ソケット
質量(g)
約47
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定)
連続通電電流(A)
5
耐電圧(V/min)
端子間:AC2000