曜日別特売
PS-FP100LB-1P 鉛筆シャープ(フローズンカラー) コクヨ 27172696

PS-FP100LB-1P 鉛筆シャープ(フローズンカラー) コクヨ 27172696
PS-FP100LB-1P 鉛筆シャープ(フローズンカラー) コクヨ 27172696
PS-FP100LB-1P 鉛筆シャープ(フローズンカラー) コクヨ 27172696

鉛筆シャープ(フローズンカラー)

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
27172696
品番
PS-FP100LB-1P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥180

0.5mmの芯と比べ、断面積が大きいので、芯が折れにくいです。また、さらさらとなめらかに書けるので、手が疲れにくいです。
ノートにきちんと書きこめます。また、0.5mm芯のように細すぎないので、文字が適度に濃く、ノートが見やすくなります。
本体は安定して握れる三角軸。ソフトなエラストマー樹脂をコートしているので、指にフィットします。
キャップを外さなくても、上から芯を入れるだけ。キャップの紛失の心配がありません。また、使用していない時にはペン先が収納される安心設計です。

芯径(mm)
0.9
色(軸)
ライトブルー
仕様
チップスライド
材質
軸:PP・TPE、ノック外:R-ABS、ノック内:POM
軸径(Φmm)
Φ10
長さ(mm)
139
寸法(mm)
袋外寸法/40×197
方式
ノック式
色(本体)
ライトブルー
商品タイプ
本体
注意
※ノック部のキャップは外れません。※本製品にはHB芯が2本入っています。※中で芯が詰まった場合は、ペン先を回して軸を外し、芯パイプを持ってノック部を軽くひねって外し、中の芯を取り出してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27172696
2022-08-10
用途: 中学年の子供の勉強に
その他業種

3年生になり、だんだん書く量も増え、鉛筆では削る時間がもったいなくて、まだ力の加減が難しい初めてのシャープペンシルにと購入しました。
書き心地も良く、疲れないようなので、たくさん勉強ができます。

対象商品 : 27172662
2019-11-08
用途: 勉強
その他業種

無駄のないシンプルなデザインがとても気に入っています
高校のときから愛用していて、大学生になった今も使い続けています

対象商品 : 27172662
2019-01-05
用途: 学習時
公文式浪打教室 様(教育・研究機関)

キャップがないため、シャープペンで遊ぶことがなく、鉛筆感覚で、芯が丸くなることもないので、とても使い勝手が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする