スクラップブックD(とじ込み式・ドットガイド入り)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 27173073 品番 ラ-D40
参考基準価格(税別)¥630 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

中紙に「ドット」(約1CM間隔)が印刷されているので、きれいに貼付、記入ができます。
しっかりした背表紙とページが抜けにくいとじ込み式なので、保存性に優れています。
背表紙にゆとりをもたせているので、大量の切り抜きを貼っても表紙がふくらみません。新聞・雑誌などの数の多い切り抜き保存用に最適です。

サイズA4 材質表紙/クラフトボール(古紙パルプ配合)、中紙/クラフト紙 高さ(mm)302 枚数28 外幅寸法(mm)236 背幅(mm)25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27173073
2024-06-04
用途:
領収証の整理・保管用として使用
サービス業

領収証の保管用として使用しているが枚数も1年間分をスクラップするのに十分な枚数のため重宝である。

対象商品:
27173082
2019-01-20
用途:
医療費控除のための領収書貼りに
教育・研究機関

貼りやすくてとても良いです。また購入したいと思います。

対象商品:
27173082
2019-01-27
用途:
作業記録用
製造業

ドッド入りで貼付位置が確認しやすい。また、しっか見開くのでありがたい。

対象商品:
27173073
2017-06-06
用途:
領収書の整理
その他業種

まずドットが付いている為真っすぐ貼付でき、名目やアンダーラインの記入も出来ます。中紙が4枚おきに隙間が取ってあるので、ブック自体が膨らんで収納しにくいと言った事もありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする