コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの アルバム
コクヨの スクラップブック
スクラップブックSスパイラルとじ・固定式B4 クラフト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27173134
品番
ラ-414B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥940
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
B4
材質
表紙/板紙、中紙/クラフト紙
高さ(mm)
377
枚数
40
外幅寸法(mm)
289
背幅(mm)
20