コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの アルバム
コクヨの スクラップブック
スクラップブックSスパイラルとじ・固定式B4 クラフト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27173143
品番
ラ-414S
参考基準価格(税別)
¥1,070
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
B4
材質
表紙/板紙、中紙/クラフト紙
高さ(mm)
377
枚数
40
外幅寸法(mm)
289
背幅(mm)
20