コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの アルバム
コクヨの スクラップブック
スクラップブックB替紙A4クラフト台紙
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(25枚)
注文コード
27173168
品番
ラ-90
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
サイズ
A4
適合
ラ-20
材質
替紙/クラフト台紙(古紙パルプ配合)
穴数
23
縦(mm)
302
横(mm)
224