適用品番:SL-M34・M37・M134
可もなく不可もなくリピート購入です1日に1回だけ資料を止めるので使い切るのに何年もかかります
流石に貫通して針は曲がりますが、綺麗になかには先は折れませんし、閉じる時にホッチキス自体にそれなりの力を要します。ですが保管書類を綴じるだけなので問題ありません。100枚位を頻繁にモノタロウ製品のホッチキスで綴じる場合は注意が必要です。まれに使う場合や3号(10mm)で綴じれない場合に使うのがベストだと思います。