コクヨ
コクヨの ノート・メモ
コクヨの ノート
コクヨの リングノート
キャンパスツインリングノートミニサイズA6普通横罫
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27173703
品番
ス-T150A-B
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
持ち歩きに便利なミニサイズのツインリングノートです。
サイズ
5号(A6)
材質
中紙/上質紙、表紙(表・裏)/色厚板紙(古紙パルプ配合)
枚数
50
行数
17
罫
普通横罫
中紙寸法縦(mm)
148
中紙寸法横(mm)
105