キャンパスツインリングノート プリント貼付用 A罫

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード27173956 品番ス-T3HAN
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

B5のプリントがそのまま貼れる新サイズ/プリント管理に便利なちょっと大きめのノート。
プリントが貼りやすい罫内容/各ページの4隅にはB5サイズのプリントを貼る際の目印が付いています。A4・A5サイズのプリントも、罫線に沿って貼りやすいよう罫内容を工夫しました。
ツインリングノート製本/プリントを貼ってもふくらみが目立ちにくいツインリングタイプです。

サイズB5ノビ 材質表紙/板紙 枚数30 行数30 紙質中紙/上質紙(森林認証紙) 普通横罫 中紙寸法縦(mm)266 中紙寸法横(mm)198

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする