曜日別特売
ス-T155BTN キャンパスツインリング(ドット罫)(カットオフ)B罫A6 コクヨ 27173974

キャンパスツインリング(ドット罫)(カットオフ)B罫A6

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊注文コード27173974品番ス-T155BTN
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

「美しく書く」をサポートするドット入り罫線/罫線上に等間隔に並んだドットを活用することで、ノートを美しく書くことができ、書いた後見返しやすく、効率的に学習することができます。
ドット入り罫線の特長/1.文頭がきれいにそろえられます。2.図形の頂点や表の枠線の目印になります。3.短い定規でも端まで線がまっすぐ引けます。4.ドットを目印に資料がきれいに貼れます。5.タテ書きでも文字をきれいにそろえられます。
資料を貼り付けてもかさばりにくいツインリング製本です。

サイズA6材質中紙/上質紙(森林認証紙)、表紙/表:透明PP、裏:板紙枚数50行数21中横罫(ドット入り)中紙寸法縦(mm)148中紙寸法横(mm)114

商品説明動画

キャンパスカットオフノート 紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27173974
2024-02-13
用途: 外出時のメモ用

主に入札時や会社訪問時のメモに使用しています。丁度良いサイズでメモしやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする