コクヨ
コクヨの ノート・メモ
コクヨの ノート
コクヨの リングノート
キャンパスツインリングノート(ワイドタイプ)B5 A罫
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27174078
品番
ス-T30A-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥510
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ヨコ寸法がワイドで筆記スペースの幅広いキャンパスワイド
サイズ
B5
材質
表紙(表・裏)/合紙
枚数
70
行数
30
紙質
中紙/上質紙
罫
普通横罫
中紙寸法縦(mm)
257
中紙寸法横(mm)
191
色(表紙)
茶