曜日別特売
ス-T30B-R キャンパスツインリングノート(ワイドタイプ)B5 A罫 コクヨ 27174096

キャンパスツインリングノート(ワイドタイプ)B5 A罫

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1冊注文コード27174096品番ス-T30B-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥510

ヨコ寸法がワイドで筆記スペースの幅広いキャンパスワイド

サイズB5材質表紙(表・裏)/合紙枚数70行数35紙質中紙/上質紙中横罫中紙寸法縦(mm)257中紙寸法横(mm)191色(表紙)
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする