キャンパスツインリングノート(3冊パック)6号普通横罫

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(3冊) 注文コード27174674 品番ス-T110AN-BX3
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

折り返して使えるツインリングタイプのキャンパスパックノートです。
タイトルや名前が書けるスペースを設けた、機能性の高い表紙デザインです。
タテ線が正確に引けるよう、センターと両端に三角形のメモリ点を配置しました。また、短い定規でも線を引けるよう罫線の中央部分にも目印を設けました。
中紙には森林認証紙を使用した環境対応商品です。

サイズ6号(セミB5) 材質表紙(表・裏)/板紙 枚数40×3冊 行数29 紙質中紙/上質紙 普通横罫 中紙寸法縦(mm)252 中紙寸法横(mm)179

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする