フィラーノートA5 普通横罫2穴マージン罫入

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 27174787 品番 ス-5AN
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

製本/スパイラルとじ。

サイズA5 材質表紙(表・裏)/色厚板紙 枚数40 行数24 紙質中紙/上質紙 普通横罫(マージン罫入り) 中紙寸法縦(mm)210 中紙寸法横(mm)157

商品説明動画

フィラーノート

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27174796
2020-11-11
用途:
普段の学習用.
国立大学法人群馬大学 様 (教育・研究機関)

紙の厚さや,ボールペンインクの乗り具合がちょうどよい.このノートはだいぶ前からのリピーターである.

対象商品:
27174805
2020-10-05
用途:
作業メモ
鉱業

商品は問題ない。ただ、商品をあけてみたらノートの高さより低いダンボールに立てて入っていたのでノートが折れてきた。ただ、箱の底にいれればよかっただけなはずなのに客のこと、配送のこと、なにも考えないで詰めている。使えなくは無いけど中古品買ったわけじゃないので非常に腹立たしい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする