フィラーノートB5 2穴

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 27174832 品番 ス-10SN
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

6号B5サイズ。
製本/スパイラルとじ。

サイズB5 5mm方眼罫 材質表紙(表・裏)/色厚板紙 枚数40 行数- 紙質中紙/上質紙 中紙寸法縦(mm)257 中紙寸法横(mm)191

商品説明動画

フィラーノート
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27174814
2023-11-25
用途:
商品管理帳等々
飲食業

罫線の大きさも使い勝手もちょうど良く重宝しております。

対象商品:
27174814
2020-11-11
用途:
普段の学習用.
国立大学法人群馬大学 様 (教育・研究機関)

非常に使いやすい.重要な部分は後で抜き取って整理できるので重宝している.

対象商品:
27174814
2020-04-22
用途:
見積り作業用

このノートを知るまでは自分で線を引いていたので、最初から線が引いてあるのはありがたいです。
2穴なのでファイルにも閉じることができて満足しております。

対象商品:
27174823
2018-02-09
用途:
打ち合わせや現場でのメモ等
株式会社真空技研 様

打ち合わせなどに行き内容をメモした後そのまま保管するだけでなく、パンチ穴付なのでファイルできるのが購入のポイントでした。また、現場などでの簡単な図や説明などを書き、渡す際に切っても他のページにダメージが残らない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする