コクヨ
コクヨの 文房具
コクヨの 事務用テープ
コクヨの セロハンテープ
セロハンテープSパック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
27174902
品番
T-SS12N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
経費節減を図るため、個箱・カッター刃を省いたSパック(ピロ包装)タイプです
テープ幅(mm)
12
仕様
カッター刃なし
材質
基材:セロハン、粘着剤:ゴム系
色
透明
テープ長さ(m)
35
テープ種類
大巻
巻き芯内径(mm)
76