セロハンテープSパック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 27174927 品番 T-SS24N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

経費節減を図るため、個箱・カッター刃を省いたSパック(ピロ包装)タイプです

テープ幅(mm)24 仕様カッター刃なし 材質基材:セロハン、粘着剤:ゴム系 透明 テープ長さ(m)35 テープ種類大巻 巻き芯内径(mm)76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする