ネガアルバムB4 両面クリヤー35MMネガポケット20枚付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード27175225 品番ア-202B
参考基準価格(税別)¥2,360 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

35mmネガポケット。両面クリヤータイプ台紙
片面乳白ポケット台紙は、ベースフィルムを乳白色にしていますので、自然光でも見やすくなっています。
穴付き透明PPケース入りで中身が取り出しやすく、持ち運びにも便利です。
透明PPケース入り
インデックスシート・タイトルカード付き

サイズB4サイズ 仕様透明PPケース入り、インデックスシート・タイトルカード付き 材質表紙/R-PP タイプ収容カット数(1冊)/35mmフィルム840コマ(36枚撮り20本) 収納枚数合計50 ポケット数20(35mmネガポケット) 外寸横幅(mm)252 外寸厚(mm)28 縦(mm)340 横(mm)240 とじ具の種類天とじ具タイプ(2穴) ポケット35mm、7段 外形寸法縦(mm)363 替え台紙ア-212

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする