コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの アルバム
コクヨの フォトアルバム
フォトファイル(A4サイズ) 台紙なしタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27175295
品番
ア-M160D
参考基準価格(税別)
¥2,520
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
A4-Sサイズ
仕様
背見出し紙付き、透明PPケース入り
セット内容
インデックスシート・タックインデックス(タ-127B(廃番))・ネガ&パノラマポケット・プロテクター付き
材質
表紙/R-PP
タイプ
標準セット、バインダータイプ(30穴)
外寸横幅(mm)
270
外寸厚(mm)
34
外形寸法縦(mm)
319