曜日別特売
ニ-CF221N キャンパスダイアリー フリー コクヨ 27175654

キャンパスダイアリー フリー

(2件のレビュー)
取扱い終了
サイズ5号(A6)
内容量1冊注文コード27175654品番ニ-CF221N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥350

日付けが自由に書き込める/日付けを自分で書き込むフリータイプ。時期を選ばずいつからでも使用できます。
ノート罫のページ付き/ノート罫のページが付いているので、スケジュール以外のメモも書き込めます。
カバーノート<SYSTEMIC>とセットで使えばさらに便利/カバーノート<SYSTEMIC>とセットで使えば、スケジュール管理と仕事の記録が一括で行えます。

サイズ5号(A6)タイプフリー年度計画表:2ページ・フリー月間予定表(見開き1カ月・ブロック式):28ページ・横罫28行:17ページ枚数24(48ページ)縦(mm)148横(mm)105紙質上質紙製本糸かがりとじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27175654
2023-06-14
用途: パートのシフト管理
その他業種

年度の途中から使用できて、コンパクトに予定を書き込むためにはちょうど良いスペースのカレンダー表でした。
会社の制服の、少し大きめなポケットに入るくらいのサイズだったので、とても良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 27175663
2018-02-05
用途: 普段使い
その他業種

薄っぺらで高い値段なので今度はノートに線をひこうと想う。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする