キャンパスダイアリー フリー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 27175663 品番 ニ-CF3N
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

日付けが自由に書き込める/日付けを自分で書き込むフリータイプ。時期を選ばずいつからでも使用できます。
ノート罫のページ付き/ノート罫のページが付いているので、スケジュール以外のメモも書き込めます。
カバーノート<SYSTEMIC>とセットで使えばさらに便利/カバーノート<SYSTEMIC>とセットで使えば、スケジュール管理と仕事の記録が一括で行えます。

サイズ6号(セミB5) タイプフリー年度計画表:2ページ・フリー月間予定表(見開き1カ月・ブロック式):28ページ・横罫28行:17ページ 枚数24(48ページ) 縦(mm)252 横(mm)179 紙質上質紙 製本糸かがりとじ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27175654
2023-06-14
用途:
パートのシフト管理
その他業種

年度の途中から使用できて、コンパクトに予定を書き込むためにはちょうど良いスペースのカレンダー表でした。
会社の制服の、少し大きめなポケットに入るくらいのサイズだったので、とても良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
27175663
2018-02-05
用途:
普段使い
その他業種

薄っぺらで高い値段なので今度はノートに線をひこうと想う。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする