曜日別特売
タホ-24 ドキュメントポケット(ハーフタイプ)<IDEAMIX> コクヨ 27175742

ドキュメントポケット(ハーフタイプ)<IDEAMIX>

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(2片)
サイズA4
内容量1袋(2片)注文コード27175742品番タホ-24
参考基準価格(税別)¥510販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

ファイルをはじめ、パネルや家具などに貼り付ければ、さまざまなサイズのメモや書類が収容できて便利です。
オレフィン系樹脂の非塩ビ素材を使用。

サイズA4材質オレフィン系樹脂縦(mm)149横(mm)222
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-07
用途: ネットバンキングの書類にトークンを入れておくために使用
医療・福祉・介護関連業

今回の使用目的には少し使いづらく、書類ファイルの外側ではなく、内側に貼付する工夫でなんとかしました。
営業用の名刺ポケット専用ではなく、ネットバンキングのトークンがファイル取り出し時に飛び出さない保管方法を探しています。

対象商品 : 27175724
2023-12-12
用途: サイズは良いが高すぎる

丈夫で剥がれにくいし、使う札とサイズがぴったりなのでこちらの商品を使用しています。ただ、高い。3枚しか入っていないので1枚100円です。もっと安くできるのではと買う度いつも不満に感じます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名刺ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする