曜日別特売
タホ-DEA31 名刺ポケット<IDEAMIX>(厚口) コクヨ 27175767

名刺ポケット<IDEAMIX>(厚口)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10片)注文コード27175767品番タホ-DEA31
参考基準価格(税別)¥510販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

ファイルやノートに貼れば名刺を挿入することができ、収容・保管にも最適です。
オレフィン系樹脂の非塩ビ素材を使用。

仕様厚口材質オレフィン系樹脂縦(mm)60横(mm)93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-07
用途: ネットバンキングのトークン保管
医療・福祉・介護関連業

今回の使用目的には少し使ネットバンキングのトークンいづらく、書類ファイルの外側ではなく、内側に貼付する工夫でなんとかしました。
営業用の名刺ポケット専用ではなく、ネットバンキングのトークンがファイル取り出し時に飛び出さない保管方法を探しています。

対象商品 : 27175767
2024-04-05
用途: 会社用
製造業

名札ケースくらいの厚みを期待していましたが薄いです。薄口がちょっと厚いくらいでした。まさに名刺入れですが、薄口の方でも変わりないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名刺ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする