コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの 名刺ホルダー
コクヨの ファイル型名刺ホルダー
名刺ポケット<IDEAMIX>(薄口)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20片)
注文コード
27175776
品番
タホ-DEA30
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
ファイルやノートに貼れば名刺を挿入することができ、収容・保管にも最適です。
オレフィン系樹脂の非塩ビ素材を使用。
仕様
薄口/入り数:20片
材質
オレフィン系樹脂
縦(mm)
60
横(mm)
93