ひっつきシート カットタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(12片) 注文コード27175803 品番タ-373NT
参考基準価格(税別)¥530 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

カット済みタイプ
くり返し貼ってはがせる
表面が汚れてきたら、水洗いして自然乾燥させるだけで、粘着力が回復します。

用途
カット済みタイプ
くり返し貼ってはがせる
表面が汚れてきたら、水洗いして自然乾燥させるだけで、粘着力が回復します。
種類カットタイプ 透明 材質シート:ウレタン、セパレータ:PET 厚さ(mm)t0.5 外寸横幅(mm)20 外形寸法縦(mm)20 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27175803
2024-02-02
用途:
ポスター貼り
株式会社猫の手 様 (建設業・工事業)

店内のポスター貼り用に購入。今まで違うメーカーのものを使っていましたが、こちらは薄めで貼りやすいです。繰り返しはどのくらい使えるかまだわかりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする