コクヨ
コクヨの 文房具
コクヨの ラベルシール
コクヨの タックラベル
タックタイトル再生紙
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(8片×17枚)
注文コード
27176004
品番
タ-E70-22N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥200
この商品は
内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
雑誌古紙として貼ったまま廃棄できます。
シール部分に弱アルカリ水溶液で溶ける粘着剤を使用しています。
再生紙を使用していますので、光の当たる場所で使用・保管されると変色致します。
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
17 112 041
ラベルサイズ(mm)
27×43
紙質
再生材配合率/ラベル:古紙パルプ配合率70%
材質
ラベル/古紙パルプ配合
仕様
CN
注意
※インクリボンは、紙用(NS-TBR1)をお使いください。