フォトアルバム用ビニールコーナー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(400片) 注文コード 27176397 品番 タ-12N
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
適合ア-24・34N 材質白軟質ビニール 台紙フォト台紙用
注意
※徳用ジョイナーアルバムには適合しません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27176397
2023-06-16
用途:
昔の写真の整理。
逢楽 様 (教育・研究機関)

同じ用途の別メーカーのものより粘着力がよい。
リピート買いしました。

1人が参考にしています
対象商品:
27176397
2019-06-12
用途:
古い昭和時代のアルバムを再整理
その他業種

今のアルバムでは使用しないと思いますが、私のような年代の人になくてはならない必需品。
古いアルバムに使用していますが経年劣化で自然とはがれてしまいます。
これがあると写真の整理も楽しくなります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする