曜日別特売
タ-2 ビニールパッチ コクヨ 27176415

 

タ-2 ビニールパッチ コクヨ 27176415
タ-2 ビニールパッチ コクヨ 27176415

ビニールパッチ

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(270片)
内容量1袋(270片)注文コード27176415品番タ-2
参考基準価格(税別)¥265販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

連続伝票用紙など薄手の書類のとじ穴の補強・修理にお使いください。

穴径(mm)Φ6外径(Φmm)12.5仕様コンピュータ用紙サイズ寸法t(mm)0.05材質PET
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27176424
2023-10-31
用途: 書類保管時に使用
特別養護老人ホーム緑苑医療・福祉・介護関連業

よく使う書類や長期間保管する書類を綴じる時に使用している。パンチ穴が崩れず、書類整理がきれいなままなのでやや満足している。以前は透明タイプを購入し使用していたが、今回安くなっておらず、白タイプを購入。しかし、そんなに文字も隠れず粘着力もしっかりとあるので、安く購入できたほうが良いと思った。

1が参考にしています
対象商品 : 27176424
2023-06-01
用途: 書類保管に

とじ紐で保管する書類やファイルから何度も出し入れする書類の保管時に使用してます。
穴が切れたりボロボロにならないので便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 27176424
2024-02-27
用途: 帳票作成
製造業

他社で購入したものが、ペラペラすぎてびっくり。
やはりこちらの商品が安心!

対象商品 : 27176424
2021-05-07
用途: 資料綴り
建設業・工事業

品物も問題なく満足しています。他の事務用品も購入したいと思います。

対象商品 : 27176415
2017-11-29
用途: 事務作業
個人のお客様

穴の大きさが丁度良くビニールなので簡単にはがれなくて便利です

対象商品 : 27176415
2017-11-10
用途: ファイルを紐でとじる時

シールの厚さの種類があるので確認して購入したほうがいいです。
強度を求めないのでしたらこちらで十分だと思います。

対象商品 : 27176415
2020-08-16
用途: 図面整理

台紙から葉がしずらくなっています。
爪が悪いためかもしれないがはがすのに苦労する。

対象商品 : 27176424
2017-01-23
用途: 作業伝票
司美唄株式会社運輸・通信業

綴る際に、使用しています。沢山入って、使用しやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする