曜日別特売
タ-3N ビニールパッチ 透明タイプ コクヨ 27176442

ビニールパッチ 透明タイプ

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(240片)
内容量1袋(240片)注文コード27176442品番タ-3N
参考基準価格(税別)¥290販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239
仕様標準サイズタイプクリヤー(透明)タイプ材質PET寸法t(mm)0.05外径(Φmm)14.5穴径(mm)Φ6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27176433
2023-08-01
用途: コピー冊子のパンチ穴補強にて

コピー品の取扱説明書の重要部分に脱落防止として
パンチ穴補強に使用しています。
透明タイプというものを初めて知ったので購入してみましたが
白色タイプと使い勝手は変わらず良い商品でした。

対象商品 : 27176442
2023-09-08
用途: パンチ穴の補強に
特別養護老人ホーム緑苑医療・福祉・介護関連業

透明タイプで目立たなく、穴あけパンチ穴を補強できるので良い。白いタイプもあるが、印刷物によっては文字などが隠れてしまったり、検印する際に邪魔になったりするので、透明タイプは良いと思う。事務用品10%オフの時に買ったので、コストも安く済んでやや満足。

1が参考にしています
対象商品 : 27176433
2023-08-10
用途: 事務用品
有限会社船津塗料店

事務の必需品 毎年この時期に購入しています。便利です

対象商品 : 27176433
2021-09-20
用途: 事務作業
教育・研究機関

なかなか店頭販売では入手できないので助かりました。ボサツの管理には、必需品と思っています。

対象商品 : 27176442
2022-05-10
用途: 書類のファイリングに

近くの文具店では不透明の物しか手に入らなかったのですが、今回透明な物があることを初めて知って購入しました。どうしても文字にかかってしまうことがあるので、透明の方が見やすくてよいと思いました。薄くて指先では扱いにくいので、私はカッターナイフの刃先で台紙からはがし、刃先にくっつけたまま書類に貼り付けるようにしています。

1が参考にしています
対象商品 : 27176442
2021-04-20
用途: 書類のパンチ穴の補強
個人のお客様

普通に以前から使用しています。透明な方が見えていいと思います。

対象商品 : 27176442
2018-03-05
用途: 事務のファイリング時
製造業

送料の掛からない期間でしたのでお願いしましたが、アスクルの単価の方が安かった。価格の検討をお願い致します。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見有難うございます。
価格につきましては、随時見直しをしております。
ご期待に沿える価格で提供できますよう努力してまいります。
今後ともよろしくお願いいたします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする