ビニールパッチロールタイプ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(200片) 注文コード 27176458 品番 タ-R1
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

連続伝票用紙などの薄手の書類とじ穴の補強・補修にお使いください。
ディスプレイや展示台に吊り下げ、展示ができる商品です。

材質PET(t0.05mm) 穴径(Φmm)6 サイズ標準 タイプロールタイプ 外径(Φmm)14.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27176467
2022-09-14
用途:
体調管理表
製造業

主に毎日数十名の従業員がめくって書き込む用紙に使用しています。
これがないと1日で破れてしまうので。
シートタイプもありますが、あえてこちらを選んでいます。
台紙を引くとピョンと1枚づつ飛び出してくれるので取りやすいし
なによりレトロでかわいいです。

2人が参考にしています
対象商品:
27176467
2022-02-08
用途:
書類整理のファイリング

シート(台紙)に貼ってあるタイプは剥がして貼る際に若干手間がかかります。このテープ状に貼ってある商品は、パッチが剥がしやすくて貼りやすく、重宝します。隠れた優れもの。

2人が参考にしています
対象商品:
27176467
2021-08-07
用途:
パンチの穴が広がらないように使用しています。
黒井産業株式会社 様 (教育・研究機関)

引っ張るだけでビニールパッチが一個づつ出てくるので、とても便利です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする