コクヨ
コクヨの 文房具
コクヨの ラベルシール
コクヨの パンチラベル
ペーパーパッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(280片)
注文コード
27176476
品番
タ-E5N
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
雑誌古紙として貼ったまま廃棄できます
シール部分に弱アルカリ水溶液で溶ける粘着剤を使用しています
再生紙を使用していますので、光の当たる場所で使用・保管されると変色致します。
サイズ
標準サイズ
材質
ラベル/古紙パルプ配合
呼び外径(mm)
14.5
穴径(Φmm)
6
エコマーク認定
認定
紙質
再生材配合率/本体シール:古紙パルプ配合率70%
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
17 112 043
注意
※光のあたる場所で使用または保管すると変色いたします