ワンパッチスタンプ 2穴タイプ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27176485 品番タ-PSM20B
参考基準価格(税別)¥1,550 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

コクヨ独自の繰り出し機構により、スタンプ感覚で簡単にシールを貼ることができます。また、はくり紙を使わないので不要なゴミも出ません。
面倒なパンチ穴の補強が2穴同時にできます。位置合わせ用のガイドは色付きで、一度に5〜10枚程度セットできるから、位置合わせもシール貼りも作業を効率的に進めることができます。
軸を取り出してつめ替える簡単かつ経済的なつめ替え式です。(つめ替えシール別売)
補強シールを貼った下の文字を隠さない、透明タイプのシールです。
専用詰め替えシール(タ-PS3N、タ-PS3X5)をお使いいただけます。

ブルー 幅(mm)107 高さ(mm)99 穴径(Φmm)6 シール標準サイズ(透明タイプ) 奥行(mm)40 材質(シール)PET(t0.05mm) 外径(mm)107×40×99 パッチ径(Φmm)14.5 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本製品には穴あけ機能はありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:133

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27176485
2024-02-22
用途:
事務作業時
建設業・工事業

すでに1穴タイプの商品を使用していて便利だと思っていましたが、この2穴タイプがあることを知り購入しました。1穴タイプより場所はとりますが更に便利だと感じました。

対象商品:
27176485
2023-01-07
用途:
書類管理
製造業

加工業での図面管理の時に ファイルから出して確認や作業を繰り返していると
どうしても穴が破れてしますことがあるので 穴の補強にとても良いです

対象商品:
27176485
2021-10-14
用途:
建築工事提出書類に使用します。
岡島塗装株式会社 様 (建設業・工事業)

書類の損傷が防げるので、良いと思います。
但し、書類がシール分だけ厚くなるので、同じホルダーが使えなくなる場合が有るので、
注意が必要です。
少ない書類のボリュームを増やすにはいいかもしれません〜

1人が参考にしています
対象商品:
27176485
2017-02-04
用途:
穴の補強
工作工房ヒバリ 様

一度で済むのがとにかく便利、ガイドの突起に白いポイントが入ったのも見やすい

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする