ワンパッチスタンプ専用つめ替えシール

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) 注文コード27176503 品番タ-PS3X5N
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

スタンプ感覚で簡単にパンチ穴を補強できる<ワンパッチスタンプ>専用のつめ替えシールです。
補強シールを貼った下の文字を隠さない、透明タイプのシールです。
ストックに便利な10個入り。保管しやすいように、しっかりロックがかかるパッケージを採用しました。

穴径(Φmm)6 シール標準サイズ(透明タイプ) 材質(シール)PET(t0.05mm) 外径(mm)14.5 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

パンチ穴補強シール<ワンパッチスタンプ>
この動画は、4人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-23
用途:
補強
製造業

パンチ穴の補強をしています。性能はばっちりですが、結構高価なので買う時にいつもためらいます

2025-09-25
用途:
図面の補強
製造業

通常のコピー用紙でファイリングされた図面に使用、毎日何度も使用しているとパンチ穴が破けてしまうため事前に補強用に使っています。一見高いのですが、作業効率化につながっていると考えるなら安い買い物です。

対象商品:
27176503
2024-01-24
用途:
請求書を綴じる時

紙の請求書のパンチ穴が破れてファイルから落ちると戻すのに大変でしたが、これを貼ってから破れることがないので、ストレスがなくなりました。(ひと手間はかかりますが…)

対象商品:
27176503
2022-12-14
用途:
2つ穴ファイリング

10年近く使っていますが定番となっています。便利に尽きる。
専用のスタンパーが必要ですが位置決めと同時に2か所同時にスタンプ
できる優れものです。

対象商品:
27176503
2017-05-16
用途:
事務帳票や記録用紙の2穴パンチ書類の保存

繰り返しページをめくるような、2穴パンチをした大量の事務書類の保存に最適です。以前はシート式のパンチラベルを使用していましたが、最近はワンパッチスタンプを使うようになり、ワンタッチでパンチ穴の補強ができ効率よくファイリングできるようになり、詰替えシールは更に大変お得です。

対象商品:
27176503
2017-05-07
用途:
事務作業

綴じる紙の量が多いのでもう少し安いと助かります。他は問題なく使用できてます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする